| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784151108 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784151108 EAN/GTIN: 4317784151108 |
| |
|
| | |
| DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, verzinkt, Kleinpakete Weitere Informationen: | | d1: | 13,0 mm | d2: | 24,0 mm | Nennmaß: | 13,0 mm | Beutelinhalt: | 100 Stück | s: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 125, din 125a, U-Scheiben, 125, Scheiben, AM125130, Scheibe, 13x24x2, 5, DIN, rund, D125, galZn, Unterlegscheiben, verzinkt, Flache, Stahl, 00125.011, Vergleiche, ISO, 7089, DIN125 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0396* | € 0,0541* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,92* | € 22,61* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,22* | € 23,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,68* | € 27,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 21,63* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|