Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M20x100 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M20x100 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M20x100 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M20x100 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M20x100 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784150088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 931- 8.8 M 20X100
EAN/GTIN:
     4317784150088
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
20 mm
Abmessung:
20 x 100 mm | M20 x 100 mm
b2:
46 mm
b3:
52 mm
Nennmaß:
M 20 mm
s:
30 mm
k:
12,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30307135
B:
46 mm
K:
12,5 mm
S:
30 mm
VE:
15 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784150088
Herstellerartikelnummer:
4317784150088
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, M20, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, AM93120100, 00931.810, DIN934, DIN, Sechskantschrauben, M20x100, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, Artikel, nach, Norm, 100, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
15
€ 4,79*
ab € 0,8097*
€ 1,1597*
1 Tag
1005
15
€ 8,50*
ab € 0,858*
€ 1,198*
7 Tage
1005
15
€ 4,95*
ab € 1,0948*
€ 1,5448*
105
€ 4,80*
ab € 1,28*
€ 1,58*
11 Tage
1005
15
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,1597*
€ 1,38004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0397*
€ 1,23724
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9897*
€ 1,17774
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8097*
€ 0,96354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 17,3955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.