Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10x60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x60 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 931- 8.8 M 10X 60
EAN/GTIN:
     4317784149600
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
10 mm
Abmessung:
10 x 60 mm | M10 x 60 mm
b2:
26 mm
b3:
32 mm
Nennmaß:
M 10 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
udf_EDE_Katalog:
30307135
B:
26 mm
K:
6,4 mm
S:
17/16* mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784149600
Herstellerartikelnummer:
4317784149600
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, M10x60, AM9311060, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, Artikel, nach, Norm, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1627*
€ 0,2227*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1646*
€ 0,2246*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,26*
100
€ 4,80*
ab € 0,2045*
€ 0,2745*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,226*
€ 0,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.