Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M10x260 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M10x260 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x260 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x260 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x260 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148702
EAN/GTIN:
     4317784148702
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
10
Abmessung:
10 x 260 mm
Nennmaß:
M 10 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
l <= 120:
26 mm
I <= 200:
32 mm
l > 200:
45 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10 x 260, din 603, din 603 m10, Torbandschrauben, 260, M10, Schloßschrauben, galZn, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, Schraube, 603, DIN603, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, DIN, 00603.410, verzinkt, AM60310260, Stahl, D603, M10x260
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
893
25
€ 4,79*
ab € 0,4997*
€ 0,7797*
6 Tage
1050
25
€ 4,95*
ab € 0,5024*
€ 0,7824*
2 Tage
1050
25
€ 8,50*
ab € 0,5852*
€ 0,8952*
100
€ 4,80*
ab € 0,9135*
€ 1,1435*
100
€ 4,80*
ab € 0,9135*
€ 1,1435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6697*
€ 0,79694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4997*
€ 0,59464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,4925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.