Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M10x200 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M10x200 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x200 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x200 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x200 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148672
EAN/GTIN:
     4317784148672
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
10
Abmessung:
10 x 200 mm
Nennmaß:
M 10 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
l <= 120:
26 mm
I <= 200:
32 mm
l > 200:
45 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10 x 200, din 603, din 603 m10, Torbandschrauben, M10, Schloßschrauben, galZn, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, Schraube, 603, AM60310200, DIN603, 200, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, M10x200, DIN, 00603.410, verzinkt, Stahl, D603
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,3661*
€ 0,5661*
5 Tage
575
25
€ 4,95*
ab € 0,3692*
€ 0,5692*
1 Tag
575
25
€ 8,50*
ab € 0,4224*
€ 0,6524*
100
€ 4,80*
ab € 0,6717*
€ 0,8517*
100
€ 4,80*
ab € 0,6617*
€ 0,8517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,1525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.