Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M10x160 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M10x160 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x160 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x160 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x160 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148658
EAN/GTIN:
     4317784148658
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
10
Abmessung:
10 x 160 mm
Nennmaß:
M 10 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
l <= 120:
26 mm
I <= 200:
32 mm
l > 200:
45 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, 10x160 din603, din 603, din 603 m10, Torbandschrauben, M10, Schloßschrauben, galZn, AM60310160, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, Schraube, 603, M10x160, DIN603, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, DIN, 00603.410, verzinkt, 160, Stahl, D603
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3616*
€ 0,5716*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,7725*
€ 10,7925*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,805*
€ 10,795*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,5675*
€ 17,2175*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,8425*
€ 18,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,7925*
€ 12,84308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,9325*
€ 10,62968
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,5825*
€ 10,21318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,0225*
€ 9,54678
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,8925*
€ 9,39208
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,7725*
€ 9,24928
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.