Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M8x90 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M8x90 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x90 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x90 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x90 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148412
EAN/GTIN:
     4317784148412
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
8
Abmessung:
8 x 90 mm
Nennmaß:
M 8 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
l <= 120:
22 mm
I <= 200:
28 mm
l > 200:
41 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8x90, din 603, din 603 m8, Torbandschrauben, Schloßschrauben, galZn, Flachrundschrauben, M8x90, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, Schraube, AM603890, 603, DIN603, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, DIN, 00603.410, verzinkt, Stahl, D603
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1368*
€ 0,1978*
Lager 7
14
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,945*
€ 8,325*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,955*
€ 8,355*
8 Tage
26
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,30*
€ 12,88*
7 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,825*
€ 13,855*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,325*
€ 9,90675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,975*
€ 8,30025
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,665*
€ 7,93135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,175*
€ 7,34825
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,065*
€ 7,21735
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.