Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M8x55 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M8x55 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x55 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x55 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x55 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784148375
EAN/GTIN:
     4317784148375
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
d:
8
Abmessung:
8 x 55 mm
Nennmaß:
M 8 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
l <= 120:
22 mm
I <= 200:
28 mm
l > 200:
41 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x55, din 603, din 603 m8, Torbandschrauben, Schloßschrauben, AM603855, galZn, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, Flachrundkopfschrauben, Schraube, 603, M8x55, DIN603, Flachkopfschrauben, Schrauben, mit, DIN, 00603.410, verzinkt, Stahl, D603
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1700
100
€ 4,95*
ab € 0,0862*
€ 0,121*
Lager 7
1445
100
€ 4,79*
ab € 0,0866*
€ 0,1214*
1 Tag
1700
100
€ 8,50*
ab € 0,0996*
€ 0,1388*
6 Tage
1800
100
€ 6,99*
ab € 0,1429*
€ 0,1969*
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1428*
€ 0,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.