Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 ST galZn R 6,6 HP0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 440 ST galZn R 6,6 HP0
DIN 440 ST galZn R 6,6 HP0
DIN 440 ST galZn R 6,6 HP0
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784145879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145879
EAN/GTIN:
     4317784145879
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440 R U-Scheiben, 140-160 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
6,6 mm
d2:
22 mm
Nennmaß:
6,6 mm
s:
2 mm
Paletten-Menge:
200000 Stück
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r verzinkt, din 440 r, U-Scheiben, 2015, 140-160, DIN, HV, verzinkt, 440, Artikel, (online), Befestigungstechnik, nach
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51400
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0189*
€ 0,0281*
Lager 7
218
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,17*
€ 4,57*
6 Tage
257
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,74*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,50*
€ 5,02*
5 Tage
270
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 5,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.