Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 FST galZn B 14 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 FST galZn B 14 KP E-NORMpro
DIN 127 FST galZn B 14 KP E-NORMpro
DIN 127 FST galZn B 14 KP E-NORMpro
DIN 127 FST galZn B 14 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784145756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784145756
EAN/GTIN:
     4317784145756
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN 127 Federringe, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
b:
4,5 mm
Abmessung:
14,0 mm
Nennmaß:
14,0 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
s:
3,0 mm
d1min.:
14,2 mm
d2 max.:
24,1 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din127 federstahl, Schraubensicherungselemente, Federringe, 127, 00127.012, Ring, D127, DIN, B14, galZn, Ringe, verzinkt, AM127140, Sprengringe, Schraubensicherungs-Elemente, Stahl, DIN127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.