Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT
Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT
Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT
Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT
Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT
Seitenschneider VDE 180mm verchromt FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784123464
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784123464
EAN/GTIN:
     4317784123464
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,5 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: seitenschneider format, Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,43*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 12,83*
€ 18,08*
1 Tag
293
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,12*
4 Tage
296
€ 4,30*
ab € 12,86*
€ 18,45*
1 Tag
289
€ 8,50*
ab € 14,75*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.