| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784123075 Herst.-Nr.: 3064330015 EAN/GTIN: 4317784123075 |
| | |
|
| | |
| Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Weitere Informationen: | | Größe: | T 20 | Länge: | 25 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3064330015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx), DIN3126C6, FORMAT, Bit, DIN, Innen-Torx-Klinge, 3126, DIN3126, Bits, Innen-Torx-Bit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, 3064330015, 64330015 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,30* | € 0,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,29* | € 0,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,34* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|