Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert 125mm tauch-isol. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider poliert 125mm tauch-isol. FORMAT
Seitenschneider poliert 125mm tauch-isol. FORMAT
Seitenschneider poliert 125mm tauch-isol. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120494
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120494
EAN/GTIN:
     4317784120494
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider format
seitenschneider
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
1,5 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
2,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
355
20
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,96*
3 Tage
355
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 7,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,50*
€ 7,88*
2 Tage
361
1
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 7,88*
5 Tage
363
1
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.