Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT
Masch.-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT
Masch.-Schraubstock Gr.3 125/135mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784103954
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103954
EAN/GTIN:
     4317784103954
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung Ausführung: Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren Spannbacken sind gefräst und geschliffen, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit 6-kant-Griff und Knebelbohrung. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen. Zudem ideal zur Fixierung von Werkstücken auf Messmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Gewicht:
15 kg
Spannweite:
130 mm
Backenbreite:
125 mm
Schlitzabstand:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, CNC-Hochdruckspanner, Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, NC-Kraftspanner, Universalmaschinenschraubstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 250,47*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 209,58*
€ 250,73*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 210,65*
€ 251,62*
Lager 7
20
Frei Haus
ab € 208,86*
€ 254,79*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 254,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.