Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Gr.2 100/115mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Gr.2 100/115mm FORMAT
Masch.-Schraubstock Gr.2 100/115mm FORMAT
Masch.-Schraubstock Gr.2 100/115mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784103947
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103947
EAN/GTIN:
     4317784103947
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung Ausführung: Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren Spannbacken sind gefräst und geschliffen, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit 6-kant-Griff und Knebelbohrung. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen. Zudem ideal zur Fixierung von Werkstücken auf Messmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Gewicht:
9 kg
Spannweite:
110 mm
Backenbreite:
100 mm
Schlitzabstand:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, CNC-Hochdruckspanner, Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, NC-Kraftspanner, Universalmaschinenschraubstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
15
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 168,45*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 137,32*
€ 168,67*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 168,91*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 169,39*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 137,79*
€ 171,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.