| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784103930 Herst.-Nr.: 4317784103930 EAN/GTIN: 4317784103930 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung Ausführung: Körper aus Spezialguss. Die auswechselbaren Spannbacken sind gefräst und geschliffen, eine Backe ist glatt, die andere mit Längs- und Querprismen. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit 6-kant-Griff und Knebelbohrung. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen. Zudem ideal zur Fixierung von Werkstücken auf Messmaschinen geeignet. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Gewicht: | 4 kg | Spannweite: | 70 mm | Backenbreite: | 80 mm | Schlitzabstand: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 80, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, CNC-Hochdruckspanner, Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Präzisionsmaschinenschraubstock, NC-Kraftspanner, Universalmaschinenschraubstock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,95* | € 102,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 102,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,37* | € 102,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 83,29* | € 102,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,65* | € 103,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|