Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifleinen Sparrolle 40mm K400 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifleinen Sparrolle 40mm K400 FORMAT
Schleifleinen Sparrolle 40mm K400 FORMAT
Schleifleinen Sparrolle 40mm K400 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099929
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099929
EAN/GTIN:
     4317784099929
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Rollenbreite 40 mm FORMAT
Weitere Informationen:
Körnung:
400
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifgewebe sparrolle k400, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifrollen, Werkzeug, Schleifrolle, Schleifpapiere, Werkzeugmaschine, Schleifpapier, Schleifmittel, Schleifkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,30*
1 Tag
174
1
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 14,59*
Lager 7
147
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,73*
1 Tag
174
1
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 14,77*
3 Tage
177
1
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.