Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifleinen Sparrolle 40mm K 80 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifleinen Sparrolle 40mm K 80 FORMAT
Schleifleinen Sparrolle 40mm K 80 FORMAT
Schleifleinen Sparrolle 40mm K 80 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099868
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099868
EAN/GTIN:
     4317784099868
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Rollenbreite 40 mm FORMAT
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifpapierrolle k80 50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifrollen, Werkzeug, Schleifrolle, Schleifpapiere, Werkzeugmaschine, Schleifpapier, Schleifmittel, Schleifkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 14,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 15,49*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 11,27*
€ 15,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 15,95*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 11,25*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.