Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORMAT
Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORMAT
Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORMAT
Rundbürste Messd. 6mm 70mm gewellt FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091817
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091817
EAN/GTIN:
     4317784091817
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Messingdraht, gewellt
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
19 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Bürsten-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: format rundbürste messing, rundbürste messing, rundbürste, Handwerkzeug, Werkzeugbürste, Werkzeugbürsten, Dekarbonisierbürsten, Schaftrundbürsten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Werkzeugrundbürsten, Technische Bürsten, Schaft-Rundbürsten, Schaft-Rundbürste, Reinigungswerkzeug, Dekarbonisierbürste, Schaftbürste, Schaftbürsten, Wer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,19*
1 Tag
241
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,87*
Lager 7
206
1
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 6,87*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,89*
4 Tage
275
1
€ 4,30*
ab € 4,76*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.