Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein D508 M10x12 FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein D508 M10x12 FOR
Nutenstein D508 M10x12 FOR
Nutenstein D508 M10x12 FOR
Nutenstein D508 M10x12 FOR
Nutenstein D508 M10x12 FOR
Nutenstein D508 M10x12 FOR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784073431
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073431
EAN/GTIN:
     4317784073431
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Weitere Informationen:
Maß e:
18 mm
d x T-Nut:
M10 x 12
Maß a:
11,7 mm
Maß h:
14 mm
Maß k:
7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,08*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,18*
Lager 7
11
1
€ 4,79*
ab € 0,77*
€ 1,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,20*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.