Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 4.8 galZn -H M4x40 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 4.8 galZn -H M4x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M4x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M4x40 KP E-NORMpro
DIN 7985 4.8 galZn -H M4x40 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784058452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784058452
EAN/GTIN:
     4317784058452
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galv. verzinkt, Kleinpakete
Weitere Informationen:
d:
4 mm
Abmessung:
M4 x 40 mm
Nennmaß:
M 4
dk:
8 mm
Bit:
2
k:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 m4x40, din 7985, din 7985 m4, Vergleiche, ISO, 7045, Linsenschrauben, DIN7985, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz, 07985.414, galZn, Schraube, AM7985440, Linsenkopf, Schrauben, M4x40, M4x40-H, DIN, 7985, Gewindeschrauben, D7985, Linsenkopf-Gewindeschrauben, verzinkt, Linsenkopfschrauben, Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0365*
€ 0,0533*
Lager 7
58
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,46*
7 Tage
69
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,60*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,94*
€ 5,65*
8 Tage
69
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.