Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
DIN 7981 ST galZn -C-H 4,2x19 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784032933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784032933
EAN/GTIN:
     4317784032933
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4,2 mm
Abmessung:
4,2 x 19 mm
dk:
8,2 mm
k min.:
2,75 mm
k max.:
3,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7981-st4,2x19 c, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, Zylinder, Vergleiche, ISO, 7049, DIN7981, Parker-Schrauben, 07981.014, Kreuzschlitz, D7981, galZn, Blechschrauben, Zylinderkopfschrauben, Treibschrauben, Schraube, AM79814219, 4, 2x19, Schrauben, 2, Linsen-Blechschrauben, DIN, Blechtreibschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, 7981, gehärtet, verzinkt, Stahl, C4, 2x19-H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,026*
€ 0,0384*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,81*
9 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,67*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.