Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6899 (ehem.) ST galZn B 4/RW 5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6899 (ehem.) ST galZn B 4/RW 5 HP
DIN 6899 (ehem.) ST galZn B 4/RW 5 HP
DIN 6899 (ehem.) ST galZn B 4/RW 5 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784012027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15KA05
EAN/GTIN:
     4317784012027
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Kausche, ehemals DIN 6899, Form B, verzinkt

Preise per % Stück, netto.

Weitere Informationen:
Rillenweite:
5,0 mm
ca. kg je 100 Stück:
1,0
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784012027
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, seilkausche 5mm, din 6899, Seile, und, verzinkt, 6899, ehemals, Form, Ketten, Kauschen, DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.