| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784012003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2030 EAN/GTIN: 4317784012003 |
| |
|
| | |
| Kausche, ähnlich DIN 6899, Form B, Stahl galvanisch-verzinkt Weitere Informationen: | | Rillenweite: | 3,0 mm | ca. kg je 100 Stück: | 0,5 | udf_EDE_Katalog: | 30308451 | A: | 3,0 mm | C: | 12,0 mm | l: | 19 mm | VE: | 100 Stück | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4317784012003 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Gewicht 100 Stück: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Kauschen, DIN, 6899, (ähnlich), Kausche DIN 6899 (ähnlich), DIN 6899 (ähnlich) Kausche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,071* | € 0,1046* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0712* | € 0,1046* | | | | Lager 7 | | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,073* | € 0,1076* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1163* | € 0,1679* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1285* | € 0,1815* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|