Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Schraubverbinder verz. 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ketten-Schraubverbinder verz. 5 mm
Ketten-Schraubverbinder verz. 5 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784003216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784003216
EAN/GTIN:
     4317784003216
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapid-Glied, verzinkt

Preise per % Stück, netto.

Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
innere Länge:
39 mm
Öffnung:
6,5 mm
ca. kg je 100 Stück:
2,2
max. Tragfähigkeit ca.:
110 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2903*
€ 0,3903*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,80*
€ 30,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 32,96*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 33,67*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,24*
€ 51,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.