Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel Metall schwarz 22 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel Metall schwarz 22 cm breit
Kehrschaufel Metall schwarz 22 cm breit
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560507648
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     455500
EAN/GTIN:
     4250560507648
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech verzinkt
kehrblech
Metall-Kohlenschaufel

Robuste Ausführung
Schwarz lackiert, mit versiegeltem Holzgriff.

Weitere Informationen:
Nr.:
4555.00
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: kehrblech schwarz, Kehrschaufeln, Schaufeln, Schaufel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
1
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,25*
1 Tag
15
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,26*
2 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,40*
7 Tage
615
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,77*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4561.00
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.