Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Parallelschraubst. 125mm Leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Parallelschraubst. 125mm Leinen
Präz.-Parallelschraubst. 125mm Leinen
Präz.-Parallelschraubst. 125mm Leinen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250157112088
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR 125
EAN/GTIN:
     4250157112088
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Präzisions-Parallelschraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,0 kg
Spannweite:
180 mm
Backenbreite:
125 mm
Spanntiefe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Handwerkzeuge, I, Schraubstöcke, Präzisions-Parallelschraubstock
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 243,87*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,77*
€ 243,88*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 244,46*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 245,65*
4 Tage
37
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 250,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 125
ab € 185,98*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0001
ab € 446,62*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0002
ab € 444,54*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0003
ab € 447,43*
Zubehör
Kiesel
DLK/PA 120
ab € 429,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.