Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierpaste 4150 gelb 50ml Lyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signierpaste 4150 gelb 50ml Lyra
Signierpaste 4150 gelb 50ml Lyra
Signierpaste 4150 gelb 50ml Lyra
Signierpaste 4150 gelb 50ml Lyra
Signierpaste 4150 gelb 50ml Lyra
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4084900650424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4150007
EAN/GTIN:
     4084900650424
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
tubenschreiber lyra
Signierpaste MARK

• Wasserfest • Für rostige oder ölige Oberflächen • Für Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, trockenes und nasses Holz, trockene Reifen

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
udf_EDE_Katalog:
29335056
Inhalt:
50 ml
Herstellerartikelnummer:
4150007
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
Lyra
Schreibfarbe:
gelb
Kugelspitzen-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: tubenschreiber, tubenschreiber gelb, QR4029285, Paste, Lyra, 4084900650424, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
20
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,12*
2 Tage
328
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,40*
7 Tage
328
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,41*
Lager 7
279
1
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,52*
1 Tag
285
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.