Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2950x27x0,9 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2950x27x0,9 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2950x27x0,9 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2950x27x0,9 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2950x27x0,9 10-14ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569107426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569107426
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband RÖNTGEN bi-alfa Cobalt M42

Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42. Zahnspitzenhärte 67–69 HRC. Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit.

Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile
Weitere Informationen:
Länge:
2950 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
10–14 N
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2950x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, HSS, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 21,40*
€ 28,95*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 21,27*
€ 28,96*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 21,63*
€ 29,36*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 32,98*
25 Tage
2
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.