| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569098700 Herst.-Nr.: HX28SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098700 |
| | |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 8 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 3550 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 2500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 70,38* | € 87,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,71* | € 87,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,12* | € 92,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,81* | € 94,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,66* | € 96,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|