| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569094832 Herst.-Nr.: "H216SLTyp1""GV"" EAN/GTIN: 4053569094832 |
| | |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 200x110 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 11200 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 8000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,50* | € 238,55* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,75* | € 238,55* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,40* | € 247,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,12* | € 248,31* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,14* | € 253,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|