Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 180mm 6m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 180mm 6m STRECKE
PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 180mm 6m STRECKE
PROTAPE PVC 371, grau Gebläseschlauch 180mm 6m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645210289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645210289
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371, super leicht

Streckenartikel Eigenschaften: • Gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132): zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung der Spirale, empfohlen für viele Anwendungen mit Ausnahme brennbarer Schüttgüter • Schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2 • RoHS konform • Superleichte Ausführung, Gewebeverstärkt • Hochflexibel und stauchbar 6:1, kleinste Biegeradien • Gute Laugen-, Säure- und Chemikalienbeständigkeit´, gute UV- und Ozonbeständigkeit • Temperaturbereich –10 °C bis 80 °C, kurzzeitig bis 110 °C Konstruktion, Werkstoff: • PROTAPE® Folienschlauch • In der Wandung eingebetteter Federstahldraht • Gewebeverstärktes Band; Wandung: PVC beschichtetes Gewebe • Wandstärke ca. 0,25 mm Anwendungen: • Schweißrauchabsaugung, Absaugarme • Tierställe: Belüftung • Bauindustrie: Tunnelbelüftung • Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung • Asbestentsorgung • Bautentrocknung, Bautrocknung • Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung • Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computer Chip Produktion/Waferindustrie • Heizungen: Frischluftzufuhr Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,540 kg/m
Rollenlänge:
6 m
Außen- Ø:
183 mm
Biegeradius:
93,0 mm
Innen- Ø:
180 mm
Nenndruck:
0,070 bar
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, super, und, Saug-, Druckschläuche, Absaug-/Gebläseschlauch, leicht, 371, PROTAPE®, Schläuche, PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 165,04*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 138,2441*
€ 165,2841*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 170,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,64*
€ 253,25*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 23,01167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.