Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietkopfmacher 6mm Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nietkopfmacher 6mm Rennsteig
Nietkopfmacher 6mm Rennsteig
Nietkopfmacher 6mm Rennsteig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002002731
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R446 006 0
EAN/GTIN:
     4049002002731
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher
Nietkopfsetzer
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Schaft:
16 mm
für Nietstärke:
6 mm
Lochweite:
10,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Schaft-Ø:
16 mm
für Niet-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: nietzieher 6mm, nietzieher, nietzieher rennsteig, Handwerkzeuge, Splintentreiber, Meißel, Körner, II
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,80*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 5,03*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,06*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.