Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Montagemörtel 300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Montagemörtel 300 T
fischer Montagemörtel 300 T
fischer Montagemörtel 300 T
fischer Montagemörtel 300 T
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962162950
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519557
EAN/GTIN:
     4048962162950
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
fischer Montagemörtel 300 T Der Montagemörtel ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. • Der Montagemörtel ist für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und ungerissenen Beton zugelassen • Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden • Der Montagemörtel 300 T lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einem handelsüblichen Silikonauspressgerät verarbeiten Inhalt: 1 Kartusche 300 ml 2 Statikmischer Preis per Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
300 T
Inhalt:
300 ml
Umkarton:
12 Stück
GHS:
GHS05 GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mörtel, fischer mörtel, injektionsmörtel, FIS, und, 300, Montagemörtel, Zubehör, Injektions-Mörtel, FISCHER, fischer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 9,36*
2 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 8,41*
€ 11,47*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 11,1356*
€ 15,0356*
Lager 7
70
12
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 15,39*
3 Tage
30
12
€ 6,40*
ab € 7,30*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 184,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.