Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Set blau 13x20mmm Druckknopf-Kupplung 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch-Set blau 13x20mmm Druckknopf-Kupplung 20m
Schlauch-Set blau 13x20mmm Druckknopf-Kupplung 20m
Schlauch-Set blau 13x20mmm Druckknopf-Kupplung 20m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322394697
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DSB13-20S
EAN/GTIN:
     4047322394697
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch riegler
pvc schlauch
PVC-Druckluftschlauch-Set
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Außen-Ø:
20,0 mm
Innen-Ø:
13,0 mm | 12,7 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Wandstärke:
3,65 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Industriebedarf, Sicherheitskupplung, Druckluft, PVC-Druckluftschlauchleitung, mit, 2015/16, PVC-Druckluftschlauch-Set, Stecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 60,31*
€ 74,14*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 60,34*
€ 74,59*
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 60,75*
€ 74,62*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,68*
€ 77,30*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 62,41*
€ 78,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
1 Stück enthält 20.000 Millimeter (ab € 0,00302* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,24*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,36*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,40*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,24*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,36*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.