Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322074230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115712
EAN/GTIN:
     4047322074230
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn, v-line, IG/IG

• Für alle gängigen Einsatzbereiche • Gewinde gemäß DIN EN ISO 288-1 • Material Gehäuse/Kugel: Messing vernickelt • Material Handhebel/Hebelgriff: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug • Material Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR • Betriebsdruck max.: 25 bar • Temperaturbeständigkeit:–20 °C bis +120 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316886
Größe:
3/8 Zoll
Länge:
40 mm
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Sperrcode:
0
Nennweite:
10 mm
Druck:
25 bar
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094630010
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing, gaskugelhahn, Absperrhahn, line, Drehgriff, Pressluftarmatur, Hebelgriff, blau, Kugel, Luft, Hebelgriff-Kugelhahn, Serie, Griff, Armatur, Messing, innen, Hebel, Riegler, Absperrgriff, Gewinde, Muffe, Druckluftarmatur, Druckluft, vernickelt, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Ventil, valve, Hahn, Kugel-Hahn, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,68*
2 Tage
117
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,69*
2 Tage
117
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,70*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,21*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.