Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer D. 50 mm 0-6bar G1/4 rue zent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manometer D. 50 mm 0-6bar G1/4 rue zent.
Manometer D. 50 mm 0-6bar G1/4 rue zent.
Manometer D. 50 mm 0-6bar G1/4 rue zent.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322033985
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     205-K
EAN/GTIN:
     4047322033985
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
rückseitig zentrisch
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 Zoll
Anzeigebereich:
0–6,0 bar
Nenngröße Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, zentrisch, Druckluftwerkzeug, rückseitig, Druckluftarmatur
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,40*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,42*
5 Tage
322
1
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 4,50*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,85*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 3,79*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
9002
ab € 7,37*
Zubehör
Riegler
9007
ab € 7,47*
Zubehör
Riegler
9020/M
ab € 10,01*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,87*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,93*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
1614126
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.