Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeleinschraubverschr. B-Ser.R1/4 a.Kunstst. D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkeleinschraubverschr. B-Ser.R1/4 a.Kunstst. D6
Winkeleinschraubverschr. B-Ser.R1/4 a.Kunstst. D6
Winkeleinschraubverschr. B-Ser.R1/4 a.Kunstst. D6
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322023399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322023399
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Mit O-Ring Einsatzbereich: Luft, Vakuum Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Andruckring: Kunststoff Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Empfohlener Schlauch: PU oder PA Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1/4 Zoll
SW:
14 mm
L2:
28,2 mm
L1:
19,0 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, schwenkverschraubung, riegler schwenkverschraubung, Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde, Verbinder, Druckluft, Serie«, konisch, »Blaue
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5580
100
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,20*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,28*
4 Tage
5580
1
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,28*
Lager 7
38
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.