| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4044942037072 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3072140020 EAN/GTIN: 4044942037072 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider Corso P Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm. * Mit 4 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 1/8–2.1/8" (10–63 mm) | 1/8–2.1/8" (10–63 mm) mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3072140020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072140020, 72140020 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,18* | € 132,99* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,03* | € 133,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,81* | € 135,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,27* | € 141,06* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,17* | € 141,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|