Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart Arkansas 4-kt Feile 150 x 16mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hart Arkansas 4-kt Feile 150 x 16mm Müller
Hart Arkansas 4-kt Feile 150 x 16mm Müller
Hart Arkansas 4-kt Feile 150 x 16mm Müller
Hart Arkansas 4-kt Feile 150 x 16mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073003955
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ARK4KT15016
EAN/GTIN:
     4037073003955
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
Vierkant
Weitere Informationen:
Abmessung:
16 x 150 mm
Maße:
16 x 150 mm
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, arkansas-stein 150x50, arkansas-stein, vierkant-abziehfeile arkansas, Hart, Schleiffeile-Handläpper, Feile, Arkansas, Vierkant, Schleiffeile
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 26,16*
Lager 7
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,19*
€ 26,17*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 26,21*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,31*
€ 26,63*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.