| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221093660 Herst.-Nr.: A10.052.22.KKB EAN/GTIN: 4034221093660 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, DIN 69893, Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN. Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme mit Fräseranzugsschraube, ohne Kühlmittelrohr. Weitere Informationen: | | l1: | 160 mm | l2: | 19 mm | d1: | 22 mm | d2: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 69893, Aufsteckfräserdorn DIN 69893, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Quernut-Dorne DIN 69893, Quernutaufsteckdorne DIN 69893, Quernutdorn DIN 69893, messerkopfaufnahme hsk100, messerkopfaufnahme haimer, aufsteckdorn din 69893, Zubehör, HSK, 3264, 100, Werkzeugaufnahme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,54* | € 248,00* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,61* | € 248,01* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,99* | € 249,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,92* | € 249,95* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,83* | € 253,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|