Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange HG 01 2mm Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange HG 01 2mm Haimer
Spannzange HG 01 2mm Haimer
Spannzange HG 01 2mm Haimer
Spannzange HG 01 2mm Haimer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221010308
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     8251002
EAN/GTIN:
     4034221010308
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
HG-Spannzange

Anwendung: Zum hochgenauen und wirtschaftlichen Spannen von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft in HG-Futtern innerhalb eines hohen Spannbereichs.

Weitere Informationen:
Ø D:
2 mm
L:
52,5 mm
HG:
01
Ø D1:
14,700 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Spanntechnik, HG-Spannzange, Werkzeugaufnahme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 106,71*
€ 131,25*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 131,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 133,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 133,72*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 135,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.