Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK4 Haimer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221006318
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     5043004
EAN/GTIN:
     4034221006318
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
einsatzhülsen din 69871
Zwischenhülse, DIN 69871, Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugsschraube

Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,008 mm. Wuchtgüte: G6.3 8000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A.

Weitere Informationen:
MK:
4
l1:
70 mm
d1:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, 69871, 3219, montierter, SK, mit, A/D, Form, 50, Zwischenhülse, Anzugsschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 108,56*
€ 133,87*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 133,89*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 135,26*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.