| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221006301 Herst.-Nr.: 5043003 EAN/GTIN: 4034221006301 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse, DIN 69871, Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugsschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,008 mm. Wuchtgüte: G6.3 8000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Weitere Informationen: | | MK: | 3 | l1: | 65 mm | d1: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN, 69871, 3219, montierter, SK, mit, A/D, Form, 50, Zwischenhülse, Anzugsschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,04* | € 129,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,11* | € 129,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,98* | € 189,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|