Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer
Einsatzh.Form-C D69871AD SK50/MK2 Haimer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4034221006295
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     5043002
EAN/GTIN:
     4034221006295
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
einsatzhülsen din 69871
Zwischenhülse, DIN 69871, Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugsschraube

Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,008 mm. Wuchtgüte: G6.3 8000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A.

Weitere Informationen:
MK:
2
l1:
60 mm
d1:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, 69871, 3219, montierter, SK, mit, A/D, Form, 50, Zwischenhülse, Anzugsschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 103,27*
€ 128,38*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 128,39*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 129,96*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.