| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221003980 Herst.-Nr.: 4058002 EAN/GTIN: 4034221003980 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form AD, BT 40/50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Kegelwinkel: Toleranz AT3. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm. Bohrungstoleranz: H5. Wuchtgüte: G6.3 bei 8000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen. Weitere Informationen: | | l1: | 50 mm | d1: | 32 mm | BT: | 40 | Innen MK: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, 3237, BT, Zwischenhülse, Werkzeugaufnahme, 40/50 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,20* | € 79,52* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 61,82* | € 79,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,79* | € 82,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|