| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221002037 Herst.-Nr.: 4043004 EAN/GTIN: 4034221002037 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse, DIN 69871, Form AD, SK 40, komplett mit montierter Anzugsschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,008 mm. Wuchtgüte: G6.3 8000 min-1. Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Weitere Informationen: | | MK: | 4 | l1: | 95 mm | d1: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69871, DIN, 69871, montierter, SK, mit, A/D, 3217, Form, Zwischenhülse, Anzugsschraube, 40 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,83* | € 99,42* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 79,77* | € 99,43* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,39* | € 101,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|