| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221001689 Herst.-Nr.: 40.350.27.KKB EAN/GTIN: 4034221001689 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, DIN 69871, Form AD/B Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm. Wuchtgüte: G2.5 22000 min-1. Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | l1: | 35 mm | l2: | 21 mm | d1: | 27 mm | d2: | 48 mm | SK: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, messerkopfaufnahme haimer, aufsteckdorn din 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, Zubehör, DIN, AD/B, Form, Werkzeugaufnahme, 3220, 69871 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,51* | € 101,73* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,94* | € 101,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,75* | € 103,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,64* | € 104,30* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 104,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|