Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 2 x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 2 x 3 m
Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 2 x 3 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031372800703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372800703
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß Mit Rand und Ösen, 180 g/ m². Qualität: Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig. Konstruktion: 12 x 12 Bändchen/ Inch² Gewebegewicht: 160 g/ m², zzgl. Beschichtung Reißfestigkeit: ca. 750 N/ 5cm Ausführung: komplett mit eingesäumter Polypropylen-(PP)-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m. Verpackung: jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,90 kg
Abmessung L x B:
2 x 3 m
Weitere Suchbegriffe: Bändchengewebeplane, abdeckplane 3x2m, bändchengewebeplane, abdeckplane 2x2meter, PE-Bändchengewebeplane, Planen, Baugeräte, natur/weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 10,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,34*
€ 10,36*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 10,82*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,22334* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.