Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregeler mittel G 1/2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckregeler mittel G 1/2 EWO
Druckregeler mittel G 1/2 EWO
Druckregeler mittel G 1/2 EWO
Druckregeler mittel G 1/2 EWO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030875000078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875000078
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckminderer, Baureihe Standard

• Druckminderer (Membranbauart) in Durchgangsform • Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) • Weitgehende Vordruckunabhängigkeit und Mengenkompensation • Betätigung durch Knebel, wahlweise Handrad • Sonderausführungen (z. B. ohne Rücksteuerung) auf Anfrage • Manometer beidseitig montierbar • Schalttafel- oder Halterbefestigung auf Wunsch Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C Hinweis: Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage.

Weitere Informationen:
A:
82 mm
D:
136 mm
E:
85 mm
C:
34 mm
Anschluss:
G 1/2 Zoll
DN:
15 mm
Schalttafelgewinde:
M22 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, ewo druckminderer g1/2", druckminderer ewo, druckminderer, Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Druckregeler, EWO, QR4030315
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,03*
€ 72,22*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 72,46*
Lager 7
12
€ 4,79*
ab € 60,31*
€ 74,81*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 63,60*
€ 78,34*
3 Tage
442
€ 6,99*
ab € 63,77*
€ 78,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.